Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6HX M2,5

Codice art.: 139171 M2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2,5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,45 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 2,3 mm
⌀ Filettatura 2,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 7,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139171 M2,5
EAN / GTIN 4045197541796
Codice del produttore 139171 M2,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
42
Alluminio (a truciolo corto)
N
42
Alluminio > 10% Si
N
28
Acciaio < 500 N/mm²
P
32
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.
Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza.
Speciale rivestimento TiAIN, ottimo per leghe di alluminio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello