{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M1,7 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 1,55 mm | |
⌀ Filettatura | 1,7 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 2,55 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139132 M1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197446480 | |
Codice del produttore | 139132 M1,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6HX M1,7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 50.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 85.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C |
Colore collarino | verde | verde |
Tipo di filettatura | M | M |
Passo della filettatura | 0,35 | 0,35 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Profondità filettatura | 2,55 | 2,55 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco ;fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro cieco ;fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |