{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | DLC | |
Tipo di filettatura | EG-M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Forma dell’imbocco | E | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Colore collarino | giallo | |
Serie | Master Tap | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138205 EG-M16 | |
EAN / GTIN | 4067263830764 | |
Codice del produttore | 138205 EG-M16 |