{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/4-14 NPT | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | |
Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
⌀ Preforo A | 23,3 mm | |
⌀ Preforo B | 22,7 mm | |
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Profondità minima del preforo | 23 mm | |
⌀ Filettatura | 26,568 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 46,4 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Codice del produttore | 138105 3/4-14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap HSSE-PM 3/4-14
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 321.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 383.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 323.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 197.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 5 | 5 | 5 |
Colore collarino | verde | rosso | blu | senza |
Filetti per pollice | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 140 mm |
Passo della filettatura | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
⌀ Preforo B | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |