Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 7/16-20

Codice art.: 138007 7/16-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Classe di tolleranza: 2BX
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Tap
Misura del filetto 7/16-20 UNF
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura UNF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 374
Classe di tolleranza 2BX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 45 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,27 mm
Filetti per pollice 20
⌀ Filettatura 11,11 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 9,9 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 27,78 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138007 7/16-20
EAN / GTIN 4062406210243
Codice del produttore 138007 7/16-20

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su materiali Duplex.
La spiralizzazione a 45° delle scanalature per trucioli ne favorisce la formazione, soprattutto negli acciai austenitici duttili al CrNi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiALN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME − B1.1.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello