{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/4-10 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 20 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,54 mm | |
Filetti per pollice | 10 | |
⌀ Filettatura | 19,05 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
⌀ Preforo | 16,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 38,1 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137860 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4045197080264 | |
Codice del produttore | 137860 3/4-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina 3/4-10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 73.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 90.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di filettatura | UNC | UNC |
Misura del filetto | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Preforo | 16,5 | 16,5 |
Quadro del codolo □ | 11 | 11 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare |