Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C G1/2

Codice art.: 137806 G1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: C
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Tap
Misura del filetto G1/2
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 5156
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
⌀ Filettatura 20,96 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Quadro del codolo □ 12 mm
⌀ Preforo 19 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 52,4 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137806 G1/2
EAN / GTIN 4062406374747
Codice del produttore 137806 G1/2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
24
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
10
Acciaio < 500 N/mm²
P
24
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap. Esecuzione robusta progettata per un’ampia gamma di materiali. Materiale da taglio in HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C G1/2

Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C G1/2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  95.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  109.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di scanalature per i trucioli 3 4
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici Maschi a macchina per i lavori dinamici
Rivestimento TiN vaporizzato
⌀ Filettatura 20,96 20,96
Tipo di filettatura G G
Norma DIN 5156 DIN 5156
Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello