{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | G5/8 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 22,91 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 21 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 57,28 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137805 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901125 | |
Codice del produttore | 137805 G5/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap HSSE-PM Forma C G5/8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 213.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 235.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
139.50 CHF
CHF 135.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 5 | 4 |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 5 | 4 |
Rivestimento | AlTiX | TiAlN | TiN |
Filetti per pollice | 14 | 14 | 14 |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Passo della filettatura | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |