Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSSE-PM Forma C G5/8

Codice art.: 137750 G5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: C
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Tap
Misura del filetto G 5/8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 45 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
⌀ Filettatura 22,91 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm
⌀ Preforo 21 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 57,28 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137750 G5/8
EAN / GTIN 4062406081881
Codice del produttore 137750 G5/8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Master Tap INOX:
maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai Duplex.
L'elica a 45° delle scanalature per i trucioli favorisce la formazione del truciolo, in particolare negli acciai duttili austenitici al CrNi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Uso:

Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello