Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM LR / Forma C G1/8

Codice art.: 137346 G1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norm: Norma interna
  • Forma dell’imbocco: C
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/8
Rivestimento DLC
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norm Norma interna
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 9,73 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 8,8 mm
Tolleranza codolo h6
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 24,33 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137346 G1/8
EAN / GTIN 4045197705600
Codice del produttore 137346 G1/8

Tabella dati

Alluminio
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
PMMA acrile
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Con adduzione interna del lubrorefrigerante per il massimo in termini di durata.

Uso:

Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello