Maschio a macchina GARANT Master Tap Alu G3/8

Codice art.: 137310 G3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Classe di tolleranza: ISO 228
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Tap
    Misura del filetto G 3/8
    Rivestimento DLC
    Tipo di filettatura G
    Angolo di filetto 55 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 5156
    Classe di tolleranza ISO 228
    Forma dell’imbocco E
    Angolo dell’elica 45 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,337 mm
    Filetti per pollice 19
    ⌀ Filettatura 16,66 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Quadro del codolo □ 9 mm
    ⌀ Preforo 15,25 mm
    Tolleranza codolo h9
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Numero taglienti Z 4
    Profondità filettatura 41,65 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 137310 G3/8
    EAN / GTIN 4067263830641
    Codice del produttore 137310 G3/8

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    35
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    32
    Alluminio > 10% Si
    N
    20
    PMMA acrile
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschio a filettare High-Performance, sviluppato appositamente per leghe di metalli non ferrosi e alluminio. Passo delle spire dinamico delle scanalature per trucioli utile per garantire un’evacuazione del truciolo ottimale e la sicurezza dei processi.
    • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata stabilità dei taglienti.
    • Rivestimento DLC extra liscio per offrire resistenza all’usura evitando al contempo riporti saldati a freddo.
    • Passo delle spire dinamico delle scanalature per trucioli.
    • Breve forma dell’imbocco E.

    Uso:

    Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello