Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina HSS-E 16X1,5

Codice art.: 136270 16X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M16×1,5
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 14,5 mm
⌀ Filettatura 16 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino rosso
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 32 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 136270 16X1,5
EAN / GTIN 4045197079398

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
20
Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Acciaio < 900 N/mm²
P
19
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
3
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello