{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M24×1,5 | |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 22,5 mm | |
⌀ Filettatura | 24 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 72 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 136260 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079251 | |
Codice del produttore | 136260 24X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina 24X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 147.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 82.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Preforo | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Profondità filettatura | 72 | 48 | 60 |
⌀ Codolo Ds | 18 | 18 | 18 |