Maschio a macchina HOLEX Clever Tap 5X0,5

Codice art.: 136255 5X0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M5×0,5
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura MF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 374
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco C
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Lunghezza complessiva L 70 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,5 mm
    Quadro del codolo □ 2,7 mm
    ⌀ Preforo 4,5 mm
    ⌀ Filettatura 5 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino senza
    Serie CleverTap
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 12,5 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 136255 5X0,5
    EAN / GTIN 4067263161448
    Codice del produttore 136255 5X0,5

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    13
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    6
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    HOLEX Clever Tap:
    maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello