{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 LH | |
Rivestimento | vaporizzato | |
Tipo di filettatura | M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
⌀ Preforo | 6,8 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 136180 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197078421 | |
Codice del produttore | 136180 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina filettatura sinistra HSS-E 6H, vaporizzato, M-LH: M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 47.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 32.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 14.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | vaporizzato | vaporizzato | vaporizzato |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tipo di filettatura | M-LH | M | M |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Direzione di taglio | sinistro | destro | destro |