Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma E 6HX M12

Codice art.: 136152 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norm DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco E
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,2 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 30 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 136152 M12
EAN / GTIN 4045197900265
Codice del produttore 136152 M12

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
22
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
15
Acciaio < 500 N/mm²
P
22
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
18
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Forma E (imbocco a 1,5-2 spire).

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello