{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M16 | |
Rivestimento | vaporizzato | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 14 mm | |
⌀ Filettatura | 16 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 135850 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197077783 | |
Codice del produttore | 135850 M16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E Forma C, vaporizzato, M: M16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 67.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 108.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 43.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di filettatura | M | M-LH | M |
Passo della filettatura | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Preforo | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Quadro del codolo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Profondità filettatura | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |