{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3 | |
Rivestimento | TiCN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,7 mm | |
⌀ Preforo | 2,5 mm | |
⌀ Filettatura | 3 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 135760 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077530 | |
Codice del produttore | 135760 M3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E-PM, TiCN, M: M3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 50.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 16.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 29.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 15.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Rivestimento | TiCN | nitrurato | TiCN | nitrurato | TiCN |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ Preforo | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Normativa | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco |