Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM Forma E M10

Codice art.: 135743 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco E
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Quadro del codolo □ 8 mm
⌀ Preforo 8,5 mm
⌀ Filettatura 10 mm
Tolleranza codolo h6
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 25 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 135743 M10
EAN / GTIN 4045197508270
Codice del produttore 135743 M10

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
32
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina.
Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Forma E (imbocco: 1,5 − 2 spire) per maggiori profondità di filettatura.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello