{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M16 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 14 mm | |
⌀ Filettatura | 16 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | blu | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 135732 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406081461 | |
Codice del produttore | 135732 M16 |