{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 5 mm | |
⌀ Filettatura | 6 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 135378 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197647955 | |
Codice del produttore | 135378 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E-PM M6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 81.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
15.30 CHF
CHF 14.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 |
⌀ Filettatura | 6 mm | 6 mm |
Passo della filettatura | 1 mm | 1 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco |