Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina M3

Codice art.: 135370 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino rosso
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 6 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 135370 M3
Codice del produttore 135370 M3

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Acciaio < 900 N/mm²
P
19
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Elica destra robusta, per asportazione ottimaledei trucioli.
Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Proprietà antiusura migliorate grazie al materiale da taglio in HSS-E ottimizzato.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello