Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM Forma C M10

Codice art.: 134275 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Rivestimento DLC
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Quadro del codolo □ 8 mm
⌀ Preforo 8,5 mm
⌀ Filettatura 10 mm
Tolleranza codolo h6
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 25 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 134275 M10
EAN / GTIN 4045197649171
Codice del produttore 134275 M10

Tabella dati

Alluminio
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
PMMA acrile
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Con speciale rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello