Maschio a macchina GARANT Master Tap Alu M16

Codice art.: 134260 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento DLC
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco E
Angolo dell’elica 45 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio a destra
Passo della filettatura 2 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 14 mm
⌀ Filettatura 16 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Caratteristica angolo dell’elica differente
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 48 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 134260 M16
EAN / GTIN 4067263830436
Codice del produttore 134260 M16

Tabella dati

Alluminio
N
35
Alluminio (a truciolo corto)
N
32
Alluminio > 10% Si
N
20
PMMA acrile
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare High-Performance, sviluppato appositamente per leghe di metalli non ferrosi e alluminio. Passo delle spire dinamico delle scanalature per trucioli utile per garantire un’evacuazione del truciolo ottimale e la sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata stabilità dei taglienti.
  • Rivestimento DLC extra liscio per offrire resistenza all’usura evitando al contempo riporti saldati a freddo.
  • Passo delle spire dinamico delle scanalature per trucioli.
  • Breve forma dell’imbocco E.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello