Maschio a macchina M2

Codice art.: 134200 M2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M2
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 371
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco C
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,4 mm
    Lunghezza complessiva L 45 mm
    ⌀ Codolo Ds 2,8 mm
    Quadro del codolo □ 2,1 mm
    ⌀ Preforo 1,6 mm
    ⌀ Filettatura 2 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 2
    Colore collarino giallo
    Numero taglienti Z 2
    Profondità filettatura 6 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 134200 M2
    EAN / GTIN 4045197074980
    Codice del produttore 134200 M2

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    13
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    PMMA acrile
    N
    30
    PEEK
    N
    30
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    2 scanalature elicoidali con ampie cavità per trucioli con esecuzione lucidata.

    Vantaggi:

    L’inclinazione dell’elica e le ampie scanalature consentono l’evacuazione sicura dei trucioli.

    Uso:

    Con resistenza alla trazione fino a max. 300 N/mm2.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello