{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133406 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406209711 | |
Codice del produttore | 133406 5/16-24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/16-24
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
37,70 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
50,90 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
49,55 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
61,70 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
23.65 CHF
22,90 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
25.65 CHF
24,85 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | ||||
Tipo di filettatura | UNF | UNF | ||||
Misura del filetto | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | ||||
Normativa | DIN 376 | DIN 371 | ||||
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | 6,2 mm | ||||
Profondità filettatura | 23,82 mm | 19,85 mm | ||||
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |