{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | 2-56 UNC | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,453 mm | |
Filetti per pollice | 56 | |
⌀ Filettatura | 2,18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
⌀ Preforo | 1,85 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 6,54 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133360 2-56 | |
EAN / GTIN | 4045197899880 | |
Codice del produttore | 133360 2-56 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM 2-56
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 21.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 3 | 2 |
Tipo di filettatura | UNC | UNC | UNC |
⌀ Preforo | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Quadro del codolo □ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Profondità filettatura | 6,54 | 6,54 | 6,54 |