Maschio a macchina G3/8

Codice art.: 133300 G3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: B
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G3/8
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 5156
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,337 mm
Filetti per pollice 19
⌀ Filettatura 16,66 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 15,25 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 49,98 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133300 G3/8
EAN / GTIN 4045197074522
Codice del produttore 133300 G3/8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Uso:

Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello