{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M30×1,5 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 22 mm | |
Quadro del codolo □ | 18 mm | |
⌀ Preforo | 28,5 mm | |
⌀ Filettatura | 30 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132905 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901088 | |
Codice del produttore | 132905 30X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 533.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 271.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
230.50 CHF
CHF 223.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 266.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rivestimento | AlTiX | TiCN | TiAlN | TiN | TiCN |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF | MF | MF |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ Codolo Ds | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |