{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5×0,5 | |
Rivestimento | nitrurato | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,7 mm | |
⌀ Preforo | 4,5 mm | |
⌀ Filettatura | 5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | bianco | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132880 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074126 | |
Codice del produttore | 132880 5X0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina 5X0,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 24.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 54.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 28.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
17.85 CHF
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lunghezza complessiva L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ Filettatura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Passo della filettatura | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Quadro del codolo □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |