Maschio a macchina HSSE-PM Forma CS 8X0,75

Codice art.: 132835 8X0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8×0,75
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norm DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco CS
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 7,2 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 24 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132835 8X0,75
EAN / GTIN 4045197073501
Codice del produttore 132835 8X0,75

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
17
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
(Forma CS) 2 − 3 spire − con imbocco corretto.
Rivestimento TiN.Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello