{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M18×1,5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
⌀ Preforo | 16,5 mm | |
⌀ Filettatura | 18 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 54 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132830 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073181 | |
Codice del produttore | 132830 18X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E Forma B 18X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 69.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 57.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Misura del filetto | M18×1,5 | M18×1,5 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1,5 | 1,5 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Quadro del codolo □ | 11 | 11 |