Maschio a macchina GARANT Master Tap, filettatura sinistra HSS-E-PM 6HX M5

Codice art.: 132805 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M-LH Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M5 LH
    Rivestimento AlTiX
    Tipo di filettatura M-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 371
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio sinistro
    Passo della filettatura 0,8 mm
    Lunghezza complessiva L 70 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Quadro del codolo □ 4,9 mm
    ⌀ Preforo 4,2 mm
    ⌀ Filettatura 5 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino verde
    Serie Master Tap
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 15 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 132805 M5
    EAN / GTIN 4045197900692
    Codice del produttore 132805 M5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    30
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    35
    Alluminio > 10% Si
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
    • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
    • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
    • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello