Maschio a macchina GARANT Master Tap Forma B 6HX DIN 376 M8

Codice art.: 132726 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M8
    Rivestimento AlTiX
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 376
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,25 mm
    Lunghezza complessiva L 90 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Quadro del codolo □ 4,9 mm
    ⌀ Preforo 6,8 mm
    ⌀ Filettatura 8 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino verde
    Serie Master Tap
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 24 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 132726 M8
    EAN / GTIN 4062406278571
    Codice del produttore 132726 M8

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    30
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    35
    Alluminio > 10% Si
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma del materiale con un’elevata sicurezza dei processi.
    • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
    • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
    • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

    Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato), pertanto adatto all’impiego in grandi profondità.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello