{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Draadafmeting | M20 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3 6G | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Draadspoed | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Kerngat-⌀ | 17,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132725 M20 | |
Codice del produttore | 132725 M20 |