Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina HSS-E M3

Codice art.: 132705 M3
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 9 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132705 M3
EAN / GTIN 4045197648969
Codice del produttore 132705 M3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
14
Acciaio < 500 N/mm²
P
14
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
9
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione,
ma senza scanalature per trucioli.
Minore tendenza all’incollamento di materiale.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello