{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | nitrurato | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
⌀ Preforo | 6,8 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | bianco | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132500 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197071798 | |
Codice del produttore | 132500 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina per ghisa, nitrurato, M: M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 21.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 131.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 42.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 23.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 49.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 66.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 62.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 22.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | bianco | rosso | bianco | rosso | rosso | rosso | rosa fucsia | rosa fucsia | verde |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
⌀ Preforo | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro | destro | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |