{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M24 | |
Rivestimento | nitrurato e vaporizzato | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 21 mm | |
⌀ Filettatura | 24 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132420 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197071620 | |
Codice del produttore | 132420 M24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E-PM, nitrurato e vaporizzato, M: M24
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 206.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
111.50 CHF
CHF 108.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 4 |
⌀ Filettatura | 24 mm | 24 mm |
Passo della filettatura | 3 mm | 3 mm |
⌀ Preforo | 21 mm | 21 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E |
Profondità filettatura | 48 mm | 72 mm |