Maschio a macchina Forma B M14

Codice art.: 132150 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M14
    Rivestimento esecuzione vaporizzata
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 376
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 2 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    ⌀ Codolo Ds 11 mm
    Quadro del codolo □ 9 mm
    ⌀ Preforo 12 mm
    ⌀ Filettatura 14 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino blu
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 42 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 132150 M14
    EAN / GTIN 4045197071200
    Codice del produttore 132150 M14

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma particolarmente robusta.
    Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli. Imbocco forma B, con robusto imbocco corretto. Dim. M2,6 con vecchio profilo DIN.

    Vantaggi:

    Ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello