{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | Norma interna | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 5 mm | |
⌀ Filettatura | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori sincronizzati | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132065 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197445971 | |
Codice del produttore | 132065 M6 |