{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Rivestimento | TiCN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
⌀ Filettatura | 10 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132055 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648723 | |
Codice del produttore | 132055 M10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HSS-E-PM M10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 164.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 49.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 56.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 74.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 28.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Colore collarino | rosso | bianco | rosso | rosa fucsia | verde |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ Preforo | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco |