{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
⌀ Preforo | 17,5 mm | |
⌀ Filettatura | 20 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 131935 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197532398 | |
Codice del produttore | 131935 M20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E-PM M20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 197.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
78.90 CHF
CHF 76.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 4 |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | 140 mm |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ Preforo | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profondità filettatura | 60 mm | 60 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare |