Maschio a macchina Forma B extralunga M3

Codice art.: 131760 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M3
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma Norma interna
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Lunghezza complessiva L 112 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,5 mm
    Quadro del codolo □ 2,7 mm
    ⌀ Preforo 2,5 mm
    ⌀ Filettatura 3 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino senza
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 9 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 131760 M3
    EAN / GTIN 4045197272225
    Codice del produttore 131760 M3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    15
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con imbocco corretto.
    Con codolo ultralungo.
    ≤ M10: codolo a norma DIN 371;
    ≥ M12:
    codolo a norma DIN 376.

    Vantaggi:

    Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello