Maschio a macchina Forma C DIN 371/376 M10

Codice art.: 131250 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Quadro del codolo □ 8 mm
⌀ Preforo 8,5 mm
⌀ Filettatura 10 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 30 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131250 M10
EAN / GTIN 4045197069276
Codice del produttore 131250 M10

Tabella dati

Alluminio
N
16
Acciaio < 500 N/mm²
P
20
Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN per:
  • Proprietà antiusura migliorate.
  • Minore tendenza all’incollamento del materiale.
  • Possibilità di velocità di taglio più elevate.
Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Con imbocco corretto.
(Forma C) imbocco a 2-3 spire; senza imbocco corretto. Anche per fori ciechi.
ISO 2 6H
HSS-E

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello