Maschio a macchina Forma B DIN 376 M3

Codice art.: 131200 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 2,2 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 9 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131200 M3
EAN / GTIN 4045197069054
Codice del produttore 131200 M3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato), pertanto adatto all’impiego in grandi profondità.
Dim. M2; M2,5; M3 − Senza quadro.
ISO 2 6H
HSS-E

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina Forma B DIN 376 M3

Maschio a macchina Forma B DIN 376 M3

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
80 pezzi in magazzino
CHF  17.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
181 pezzi in magazzino
CHF  14.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  14.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  20.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  15.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
92 pezzi in magazzino
CHF  9.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
⌀ Filettatura 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tipo di filettatura M M M M M M
Passaggio interno per LR no no no no no no
⌀ Preforo 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Normativa DIN 376 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello