Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina HSS-E-PM M5

Codice art.: 131120 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M5
Rivestimento Cromo indurito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 4,2 mm
⌀ Filettatura 5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 15 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131120 M5
EAN / GTIN 4045197068583
Codice del produttore 131120 M5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
28
Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Alluminio > 10% Si
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusto imbocco corretto.

Esecuzione - immagine:

Scanalatura per lubrificazione
Filetto guida
Imbocco
Imbocco corretto

Uso:

Superficie cromata e indurita per limitare l’incollamento di materiale e aumentare la durata dell’utensile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello