{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di filettatura | M | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Forma dell’imbocco | B | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Tipo di utensile di filettatura | Serie di Maschi a filettare a mano | |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare |
Codice articolo | 130996 M3-10 | |
EAN / GTIN | 4067263295884 | |
Codice del produttore | 130996 M3-10 |