Bit per maschi a filettare M5

Codice art.: 130992 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Angolo di filetto 60 grado
Forma dell’imbocco B
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Tipo di utensile di filettatura Serie di Maschi a filettare a mano
Passo della filettatura 0,8 mm
Lunghezza complessiva L 36 mm
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
⌀ Preforo 4,2 mm
Tipo di prodotto Bit per maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130992 M5
EAN / GTIN 4067263295846
Codice del produttore 130992 M5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello