{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Per filettatura | M10 | |
Tipo di filettatura | M | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Forma dell’imbocco | B | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,8 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare |
Codice articolo | 130990 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406281274 | |
Codice del produttore | 130990 M10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit per maschi a filettare M10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | B | B |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | M | M |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare | Bit per maschi a filettare |