{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 10-32 UNF | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 4,83 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,3 mm | |
⌀ Preforo | 4,1 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 9,66 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130750 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197068200 | |
Codice del produttore | 130750 10-32 |